AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3-2140-00-13 RAYTEFILL NASTRO AUTOAGGLOMERANTE - 3-2140-00-13

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3-2140-00-13 RAYTEFILL NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 3.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861002

Codice prodotto

RYT3-2140-00-13

Cod. produttore

3-2140-00-13

Produttore

RYT

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Spessore:

3.2 mm

Lunghezza:

1.5 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

90...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

no

Nastro autoagglomerante a forte spessore, per tensioni fino a 1 kV. Larghezza 38 mm - Lunghezza 1,5 m - Spessore 3,2 mm. Colore Nero