AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3-2002-96-13 RAYTECH 23 BT NASTRO AUTOAGGLOMERANTE - 3-2002-96-13

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3-2002-96-13 RAYTECH 23 BT NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PP (Polipropilene)

  • Biadesivo - no

  • Lunghezza - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860999

Codice prodotto

RYT3-2002-96-13

Cod. produttore

3-2002-96-13

Produttore

RYT

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Biadesivo:

no

Lunghezza:

9 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

Nastro autoagglomerante in gomma per tensioni fino a 1 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 6,7 m - Spessore 0,76 mm. Colore Nero