AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3-2001-00-13 RAYTECH 2.3 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE - 3-2001-00-13

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3-2001-00-13 RAYTECH 2.3 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo -

  • Spessore - 0.76 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853650950

Codice prodotto

RYT3-2001-00-13

Cod. produttore

3-2001-00-13

Produttore

RYT

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

9 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

90...130 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

no

Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm. Colore Nero