RAYTECH SRL - RYT270913-008 RAYTEAM 1925/13 GRIGIO NASTRO ISOLANTE - 270913-008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
120 PZ
EAN
8032853650271
Codice prodotto
RYT270913-008
Cod. produttore
270913-008
Produttore
RYT
Colore:
Grigio
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
85...85 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no


