AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT250RTS20/B-3 250 RTS-20/B-3 TERMINALE SCONNETTIBILE

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT250RTS20/B-3 250 RTS-20/B-3 TERMINALE SCONNETTIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Modello - Restringimento a freddo

  • Intervallo di tensione - 12/20 kV

  • Sezione nominale - 25...95 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862276

Codice prodotto

RYT250RTS20/B-3

Cod. produttore

250RTS20/B-3

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

1...1

Modello:

Restringimento a freddo

Intervallo di tensione:

12/20 kV

Sezione nominale:

25...95 mm²

KIT da 3 terminali sconnettibili a squadra interfaccia "A"24 kV - 250 A. ? isolamento cavo 17,5-25,0 mm. Conduttori 20-95 mm2