AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT200001-000 C 2000 UNITA CONTR. TEMPERAT. E UMIDITA

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT200001-000 C 2000 UNITA CONTR. TEMPERAT. E UMIDITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861200

Codice prodotto

RYT200001-000

Cod. produttore

200001-000

Produttore

RYT

Tipo di accessorio / ricambio:

Regolatore di temperatura

Unità di controllo di temperatura e umidità . La centralina C 2000 ed i relativi sensori sono adatti sia per i tracciamenti con cavo autoregolante, che con cavo a potenza costante. Consente di alimentare l’impianto solo quando contemporaneamente presentibassa temperatura e superfici umide (neve -ghiaccio ecc.). Tensione di alimentazione: 230V c.a. +/- 10% 50/60Hz - Uscite: N° 1 relays - Portata dei contatti: 16A (3600 W) - Differenziale ON/OFF: 0,4°C - Range di temperatura: 0-10°C - Possibilità di funzionamento dopo il servizio: 1-6 ore - Grado di protezione: IP20 - Dimensioni: 85 x 42 x 48,8 mm - Peso: 252 gr - Temperatura ambiente: 0/50°C