AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT190360-004 THVI 20/B-3-ARM TERMINALE TRIP.INTERNO A

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT190360-004 THVI 20/B-3-ARM TERMINALE TRIP.INTERNO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072088111

Codice prodotto

RYT190360-004

Cod. produttore

190360-004

Produttore

RYT

Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2