AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100095-MAG MAGIC JOINT Y95 GIUNTO DERIVATO CAVO EST - 100095-MAG

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100095-MAG MAGIC JOINT Y95 GIUNTO DERIVATO CAVO EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 25...95 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 10...50 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853651667

Codice prodotto

RYT100095-MAG

Cod. produttore

100095-MAG

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

25...95 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

10...50 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

23...43 mm

Diametro del cavo di derivazione:

18...33 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50