AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100035-ARM RAYCAST L35 -ARM - 100035-ARM

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100035-ARM RAYCAST L35 -ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Sezione nominale conduttore - 16...25 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860968

Codice prodotto

RYT100035-ARM

Cod. produttore

100035-ARM

Produttore

RYT

Modello:

Resina colata

Sezione nominale conduttore:

16...25 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 232x70. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-25