AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100009-000 MAGIC JOINT 300 KIT GIUNTO + MAGIC GEL - 100009-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100009-000 MAGIC JOINT 300 KIT GIUNTO + MAGIC GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 240...300 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652350

Codice prodotto

RYT100009-000

Cod. produttore

100009-000

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

240...300 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili eispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 760x180. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x240-300