RAYTECH SRL - RYT0316676003 LST-TEC- 3.2-0 NERO (MT 10 PER CONF.) - 0316676003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guaina termorestringente in dispenser
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853653531
Codice prodotto
RYT0316676003
Cod. produttore
0316676003
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Sezione nominale:
3.23...3.36 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


