RAYTECH SRL - RYT021514-006 RAYTEAM 1510 GRIGIO NASTRO ISOLANTE - 021514-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8032853650110
Codice prodotto
RYT021514-006
Cod. produttore
021514-006
Produttore
RYT
Colore:
Grigio
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
85...85 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no


