AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT021513-004 RAYTEAM 1510/13 GIALLO NASTRO ISOLANTE

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT021513-004 RAYTEAM 1510/13 GIALLO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.13 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8032853650332

Codice prodotto

RYT021513-004

Cod. produttore

021513-004

Produttore

RYT

Colore:

Giallo

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

10 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

85...85 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Luminescente:

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Impermeabile:

Strappabile a mano:

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 10 m - Spessore 0,13 mm. Colore Giallo