AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT012521-000 MCA-FV NASTRO DI VETRO ADESIVO FISS. CAV

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT012521-000 MCA-FV NASTRO DI VETRO ADESIVO FISS. CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Rete in fibra di vetro

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861019

Codice prodotto

RYT012521-000

Cod. produttore

012521-000

Produttore

RYT

Colore:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Rete in fibra di vetro

Biadesivo:

no

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

50 m

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro autoadesivo in fibra di vetro per fissaggio forte. Per temperature fino a 130°C. Larghezza 12 mm - Lunghezza 50 m - Spessore 0,13 mm. Colore bianco