AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT012141-001 RAYTEAM 1925 ROSSO NASTRO ISOLANTE - 012141-001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT012141-001 RAYTEAM 1925 ROSSO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 120 PZ

Serie di prodotti

Nastri autoadesivi isolanti

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8032853650028

Codice prodotto

RYT012141-001

Cod. produttore

012141-001

Produttore

RYT

Colore:

Rosso

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

85...85 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Rosso