AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032991 XGS-6350-12X8TR SW.L3 8GE 12 SFP+ 1/10G

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032991 XGS-6350-12X8TR SW.L3 8GE 12 SFP+ 1/10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034830

Codice prodotto

QBX2032991

Cod. produttore

2032991

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

12

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

442.5 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

315 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44 mm

XGS-6350-12X8TR Switch managed Layer 3, 8 porte GE, 12 porte SFP+ per moduli mini-Gbic 1/10G, alimentazione ridondata 100-240VAC