AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032939 IGS-10020PT IP30 8GE(POE)+2SFP GE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032939 IGS-10020PT IP30 8GE(POE)+2SFP GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912026590

Codice prodotto

QBX2032939

Cod. produttore

2032939

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

240 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

1

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

72 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

107.3 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

152 mm

Switch industriali SNMP managed dotati di 8 porte rame 10/100 Mbps PoE e 2 porte Gigabit combo rame/SFP con tecnologia RING, case in metallo con protezione IP30 per installazione su guida DIN o parete, ideali per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C. Tutte le interfacce RJ45, supportano l’auto-negoziazione10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X e sono rispettivamente conformi allo standard IEEE 802.3af perl’ISW-10020PT (max. 15,4W di potenza per porta) ed allo standard IEEE 802.3at per l’ISW-10020HPT (max. 30W per porta). Le porte SFP accettano moduli mini-GBIC sia 100Base-FX che 1000Base-SX / LX / BX e WDM. Il management WEB/SNMP include funzionalità di base ed avanzate quali lo Static Routing,la gestione VLAN, lo Spanning Tree, l’aggregazione di link, il QoS con 8 code di priorità, IGMP e l'importante funzione RING che, nel caso di configurazione dei link a doppio anello, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido con tempi di recupero delguasto inferiori anche a 20ms. Questi switch, sottoposti alle procedure di test di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6, sono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.