AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032893 MTB-LR MODULO 10G SFP+ SM

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032893 MTB-LR MODULO 10G SFP+ SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

  • Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022875

Codice prodotto

QBX2032893

Cod. produttore

2032893

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Numero di porte RJ45 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

no

PoE (Power Over Ethernet):

no

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

1

Numero di porte GBIC (base SX):

0

Numero di porte GBIC (base LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base LX):

1

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Gestibile da remoto:

no

Tipo di costruzione:

Modulo

MTB-LR Transceiver ottico SFP+ 10G su fibra monomodale