AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032749 ANT-OM15 15DBI OMNI DIR ANT - 2032749

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032749 ANT-OM15 15DBI OMNI DIR ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno dell'antenna - 15 dBi

  • Metodo di montaggio - Montaggio su palo

  • Utilizzabile all'interno -

  • MIMO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912008800

Codice prodotto

QBX2032749

Cod. produttore

2032749

Produttore

QBX

Collegamento:

N

Guadagno dell'antenna:

15 dBi

Metodo di montaggio:

Montaggio su palo

Utilizzabile all'interno:

MIMO:

no

Utilizzabile all'esterno:

Collegamento:

Presa(femmina)

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Angolo di apertura verticale:

10 °

Con cavo di collegamento:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antenna Omni-direzionale 2,4 GHz