AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032748 ANT-FP18 18DBI FLAT PANEL DIR ANT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032748 ANT-FP18 18DBI FLAT PANEL DIR ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno dell'antenna - 18 dBi

  • Metodo di montaggio - Montaggio su palo

  • Utilizzabile all'interno -

  • MIMO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912008794

Codice prodotto

QBX2032748

Cod. produttore

2032748

Produttore

QBX

Collegamento:

N

Guadagno dell'antenna:

18 dBi

Metodo di montaggio:

Montaggio su palo

Utilizzabile all'interno:

MIMO:

no

Utilizzabile all'esterno:

Collegamento:

Presa(femmina)

Angolo di apertura orizzontale:

30 °

Angolo di apertura verticale:

20 °

Con cavo di collegamento:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antenna Uni-direzionale 2,4 GHz