AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032684 ANT-FP14D 2.4GHz 14dBi Flat Panel Ant DP

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032684 ANT-FP14D 2.4GHz 14dBi Flat Panel Ant DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912034311

Codice prodotto

QBX2032684

Cod. produttore

2032684

Produttore

QBX

ANT-FP14D Antenna direzionale a pannello 2.4GHz da 14dBi doppia polarizzazione (2 connettori femmina tipo N). Antenna direzionale a pannello 2,4 GHz con guadagno 14dBi doppia polarizzazione, utilizzabilie sia per applicazioni interne che esterne, per la realizzazione di ponti radio tra siti dislocati in punti diversi o per l'incremento dell'area di copertura di access point wireless.