AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032421 POE-E201 GIGABIT 802.3AT POE EXT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032421 POE-E201 GIGABIT 802.3AT POE EXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Gigabit ethernet

  • Potenza massima PoE - 26 W

  • Numero delle porte PoE - 2

  • Corrente di uscita - 510 mA

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912023704

Codice prodotto

QBX2032421

Cod. produttore

2032421

Produttore

QBX

Standard di trasmissione:

Gigabit ethernet

Potenza massima PoE:

26 W

Numero delle porte PoE:

2

Corrente di uscita:

510 mA

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Tipo di tensione:

DC

Tensione di ingresso:

52...56 V

Larghezza:

94 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

70 mm

PoE extender IEEE 802.3af Fast Ethernet e IEEE 802.3at Gigabit Ethernet in grado estendere il canale dati e di alimentazione PoE fino alla distanza massima di 300/500 metri.