AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032245 IGS-10020MT IP30 8GE+2SFP 100/1000

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032245 IGS-10020MT IP30 8GE+2SFP 100/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912025265

Codice prodotto

QBX2032245

Cod. produttore

2032245

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

56 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

87.8 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

135 mm

Switch industriale SNMP managed dotato di 8 porte rame 10/100/1000 Mbps e 2 slot SFP con tecnologia RING, case in metallo con protezione IP30 per installazione su guida DIN o parete, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C. Tutte le interfacce RJ-45, supportano l’auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-SX / LX / BX e WDM. Il management WEB/SNMP include funzionalità di layer 2 come la gestione VLAN, lo Spanning Tree, l’aggregazione di link, il QoS con 8 code di priorità, IGMP e l'importante funzione RING che, nel caso di configurazione dei link a doppio anello, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido contempi di recupero del guasto inferiori anche a 20ms. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC, ed il superamento dei test di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6, rende questo switch ancor più affidabile ed adatto a qualsiasi tipo di applicazione.