AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032163 ISW-514PTF IP30 SW 4P(POE)+1 SFP FE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032163 ISW-514PTF IP30 SW 4P(POE)+1 SFP FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912019752

Codice prodotto

QBX2032163

Cod. produttore

2032163

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

4

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

4

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

120 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

1

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

50 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

85.1 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

135 mm

Switch industriali Unmanaged dotati complessivamente di 5 porte. Nella versione 504PT tutte le porte 10/100Mbps possono essere utilizzate per connessioni in rame. Nella versione 514PTF le porte rame sono 4 mentre la quinta è riservata a connessioni in fibra SFP 100FX. Il case è in metallo con grado di protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete. Questi switch sono ideali per essere utilizzati in ambienti dove le temperature possono variare da -45 a + 75°C. Le porte PoE sono 4 per tutti i modelli e, conformi allo standard 802.3af, erogano fino a 15,4W ciascuna. La porta fibra SFP dello switch ISW-504PTF supporta transceiver mini-Gbic 100FX in grado di lavorare, in funzione del modello, sia su fibra multimodale che monomodale. Tale caratteristica permette quindi l’estensione della rete anche fino alla distanza di 20 km su fibra monomodale. Grazie alla conformità rispetto ai test di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6, sono ideali per il lavoro in ambienticon condizioni climatiche critiche e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 24 a 48 VDC, rende questi switch ancor più affidabili ed adatti a qualsiasi tipo di applicazione.