AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2012008 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C6 STP - 2012008

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2012008 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C6 STP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912028969

Codice prodotto

QBX2012008

Cod. produttore

2012008

Produttore

QBX

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...27

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Grigio

Spina plug CCS RJ45 Easy Crimp di categoria 6 schermata per la connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido. Ideali per la realizzazione del ''transition point'' o per bretelle di collegamento di lunghezza fuori standard. Tipo di spina plug RJ45-T568A/B. Contatti in lega di bronzo placcati oro 50 um. Materiale di isolamento termoplastico ad alta resistenza meccanica,ritardante la fiamma tipo UL94V-0. Colore grigio metalizzato. Assemblaggio: Terminazione universale a perforazione d'isolamentoEASY CRIMP per connessioni facili e veloci che non necessitano l'utilizzo di utensili;per conduttori solidi da 22/26 AWG o flessibili da 22-27 AWG. Etichettatura: Doppia etichetta con schema di connessione T568A/B.