AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011467 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 800X1200 GR - 2011467

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011467 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 800X1200 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039415

Codice prodotto

QBX2011467

Cod. produttore

2011467

Produttore

QBX

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

1200 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

1200 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Zoccolo per Armadio TECH Datacenter L800xP1200.Zoccolo per Armadio TECH Datacenter. L?installazione dello zoccolo consente la creazione sotto all?armadio di un vano tecnico ideale per il passaggio, protezione e distribuzione dei cavi.