QUBIX SPA - QBX2010304 ARMADIO IP55 H850XL600XP450 16U PC GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039262
Codice prodotto
QBX2010304
Cod. produttore
2010304
Produttore
QBX
Armadio a parete gamma IP55 L600 x P450 x H850 ? 16U, , grado protezione IP55, porta cieca, colore grigio RAL 7035.La gamma di armadi IP a parete con grado di protezione IP55 e stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove e richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall?originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei piu evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili con profondita pari a 450 o 600 mm, con porta anteriore cieca e tettuccio incernierato apribile.