AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2010203 ARMADIO IP65 H800XL600XP400 17U PV GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2010203 ARMADIO IP65 H800XL600XP400 17U PV GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 17

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027252

Codice prodotto

QBX2010203

Cod. produttore

2010203

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

17

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

400 mm

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

50 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP65

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Armadio IP65 profondità 400 mm con porta in vetro per installazioni a parete , ideato per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN. Ideale per ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Grigio RAL 7035. Dimensioni: H800xL600xP400 - 17U - porta in vetro. IP65.