AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009212 ARMADIO IP55 H2200XL600XP800 42U PC GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009212 ARMADIO IP55 H2200XL600XP800 42U PC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031136

Codice prodotto

QBX2009212

Cod. produttore

2009212

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

42

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

812 mm

Altezza:

2005 mm

Larghezza:

610 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

1000 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP55

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Armadio a pavimento Serie IP H2000xL600xP800 42U con porta anteriore cieca, grado di protezione IP55, colore grigio RAL 7035