AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009021N ARMADIO PRO H1800XL800XP600 38U NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009021N ARMADIO PRO H1800XL800XP600 38U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912016294

Codice prodotto

QBX2009021N

Cod. produttore

2009021N

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

27

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

1829 mm

Larghezza:

800 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

1000 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

Armadio a pavimento Serie PRO H1800xL800xP600 - 38 Unità colore nero RAL 9005