AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009013N ARMADIO PRO H1800XL600XP800 38U NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009013N ARMADIO PRO H1800XL600XP800 38U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 800 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8031912016270

Codice prodotto

QBX2009013N

Cod. produttore

2009013N

Produttore

QBX

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

800 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

1800 mm

Con pareti laterali:

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con base:

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

9005

Armadio per cablaggio strutturato costituito da una struttura in lamiera d'acciaio con angolari rinforzati da 3 mm di spessore che conferisce una grande robustezza ed è predisposta per un veloce collegamento di messa a terra. Completamente smontabile coni pannelli laterali e posteriore fissati con dispositivi a ¼ di giro che consentono lo sgancio rapido. La porta è in cristallo temperato di sicurezza, si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. La maniglia è del tipo ad incasso con movimento a 90° corredata di chiave. Dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione e per l’installazione di una seconda coppia di montanti 19". Verniciatura RAL 9005. I montanti interni 19'' sono in accordo alla norma IEC 297-1 e regolabili in profondità. Grado di protezione IP 30 secondo EN 60529. Dotato di una robusta base d'appoggio e 4 piedini di livellamento.