AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008452 CAVO DROP 8X9/125 G657A2 LSZH ECA

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008452 CAVO DROP 8X9/125 G657A2 LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912030207

Codice prodotto

QBX2008452

Cod. produttore

2008452

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Tight

Colore della guaina esterna:

Giallo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

3.4 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavi ottici da interno DROP contenenti fibre monomodali 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive con rivestimento primario da 250µm, riempitivo in filati aramidici che garantiscono un’ottima resistenza alla trazione e guaina LSZH non propagante la fiamma. Cavi adatti alla realizzazione di infrastrutture ottiche multiservizio per uso interno secondo quanto previsto dalla guida CEI 306-22. Idonei alla posa in tubature o canaline per la realizzazione dei collegamenti dal Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE) al Terminale di testa o alla Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA). Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con ITU.G657.A2 e IEC 60794-1-2.