AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008351OM3 CAVO 12FO 50/125 OM3 ARM. MET. PE CONNET

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008351OM3 CAVO 12FO 50/125 OM3 ARM. MET. PE CONNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912034519

Codice prodotto

QBX2008351OM3

Cod. produttore

2008351OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Turchese

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

8.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

85 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo loose armatura metallica in acciaio corrugato 12 fibre 50/125 OM3 guaina PE per connettorizzazione in laboratorio