AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008351 CAVO 12FO 50/125 ARM. METAL. PE CONNET

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008351 CAVO 12FO 50/125 ARM. METAL. PE CONNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912020437

Codice prodotto

QBX2008351

Cod. produttore

2008351

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Grigio

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

8.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

85 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi Loose per esterno per la connettorizzazione in laboratorio, con armatura metallica in tubo di acciaio corrugato, guaina esterna in PE (polietilene), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti alla penetrazione dell’acqua longitudinalmente e trasversalmente. Il tubo in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. 12 fibre. Cavo di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.