QUBIX SPA - QBX2008268 BRETELLA BIF SC-LC 9/125 SM 3 MT - 2008268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912013484
Codice prodotto
QBX2008268
Cod. produttore
2008268
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Blu
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


