AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008240 CONNET. LC PER CAVO A 4FO ARM.DIELET. - 2008240

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008240 CONNET. LC PER CAVO A 4FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912013316

Codice prodotto

QBX2008240

Cod. produttore

2008240

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Numero di fibre:

4

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Altri

Connettorizzazione ST per cavo a fibre ottiche eseguita in laboratorio comprensiva di: • Terminazione completa da entrambi i capi del cavo • Connettori ottici • Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione delle fibre ottiche • Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo speciale corrugato e rinforzato di materiale termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm • Collaudo e certificazione con test report allegato alla confezione. Per cavo Loose int/est LSZH