QUBIX SPA - QBX2008133 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM 3MT - 2008133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006394
Codice prodotto
QBX2008133
Cod. produttore
2008133
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Verde
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


