AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008132OM4 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM4 2MT - 2008132OM4

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008132OM4 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM4 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912030986

Codice prodotto

QBX2008132OM4

Cod. produttore

2008132OM4

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Viola

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM4 MM 2mt