QUBIX SPA - QBX2008112 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 2MT - 2008112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006264
Codice prodotto
QBX2008112
Cod. produttore
2008112
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Arancione
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


