QUBIX SPA - QBX2008037 PIGTAIL 9/125 ST 2MT - 2008037
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - ST
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
8031912005854
Codice prodotto
QBX2008037
Cod. produttore
2008037
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
ST
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Bianco
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


