QUBIX SPA - QBX2008035 PIGTAIL 62,5/125 ST 2MT - 2008035
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Categoria - OM 1
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - ST
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
8031912005830
Codice prodotto
QBX2008035
Cod. produttore
2008035
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Categoria:
OM 1
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
ST
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Arancione
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


