AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008027 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM 3MT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008027 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912001023

Codice prodotto

QBX2008027

Cod. produttore

2008027

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Verde

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori.Ogni bretella è confezionata singolarmente