AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008019OM4 PIGTAIL 50/125 OM4 LC 2MT - 2008019OM4

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008019OM4 PIGTAIL 50/125 OM4 LC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912028297

Codice prodotto

QBX2008019OM4

Cod. produttore

2008019OM4

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM4

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Viola

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtails ST, SC e LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali e multimodali.