AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007055 SC MM 50/125 UM OM3/OM4 HIGH-PERFORMANCE - 2007055

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007055 SC MM 50/125 UM OM3/OM4 HIGH-PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912016737

Codice prodotto

QBX2007055

Cod. produttore

2007055

Produttore

QBX

Tipo di connettore:

SC

Categoria della fibra:

OM 3

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Connettore

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Materiale della ferrula:

Ceramica

Connettore Unicam SC multimodale per fibra 50/125 µm OM3/OM4, high performance