QUBIX SPA - QBX2007031 SC SM 9/125 SUPER PC POLISH - 2007031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC
Categoria della fibra - OS2
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8031912015006
Codice prodotto
QBX2007031
Cod. produttore
2007031
Produttore
QBX
Tipo di connettore:
SC
Categoria della fibra:
OS2
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Materiale della ferrula:
Ceramica


