AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007021FAPC BUSSOLA FLANGELESS SC/APC-SC/APC SM - 2007021FAPC

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007021FAPC BUSSOLA FLANGELESS SC/APC-SC/APC SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Colore - Verde

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912038272

Codice prodotto

QBX2007021FAPC

Cod. produttore

2007021FAPC

Produttore

QBX

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Colore:

Verde

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

Versione UPC:

no

Bussola monomodale SC/SC APC Simplex di tipo flangeless per l’accoppiamento di connettori fibra monomodali, da utilizzarsi nelle scatole ottiche a parete a 2 posizioni cod. 2004159 e 2004160.