QUBIX SPA - QBX2007021 BUSSOLA SC-SC SM - 2007021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Flangia
Confezione
1 PZ
EAN
8031912012159
Codice prodotto
QBX2007021
Cod. produttore
2007021
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Flangia
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no


