AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007013OM3 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM OM3 AQUA - 2007013OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007013OM3 BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM OM3 AQUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Turchese

  • Tipo di fissaggio - Flangia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027146

Codice prodotto

QBX2007013OM3

Cod. produttore

2007013OM3

Produttore

QBX

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Turchese

Tipo di fissaggio:

Flangia

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no

Bussola LC-LC duplex MM OM3 AquaBussole LC duplex per l'accoppiamento, all'interno di cassetti o box ottici, di connettori fibra multimodali.