AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2005092 PATCH CORD CCS C6A S/FTP 2MT LSZH BIANCO

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2005092 PATCH CORD CCS C6A S/FTP 2MT LSZH BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912010285

Codice prodotto

QBX2005092

Cod. produttore

2005092

Produttore

QBX

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Blu

Sezione AWG:

26

Bretelle di collegamento schermate 10G.EXE. Caratteristiche tecniche: • 2 plug RJ45 schermati • Cavo schermato con 4 coppie bilanciate in rame da 100 Ohm • Conduttore flessibile • Guaina in PVC • Colore cavo: Bianco RAL 9018 • Colore cappuccio: Blu RAL 5015. Ogni bretella è confezionata singolarmente. Ogni bretella è testata singolarmente