AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004159 SCATOLA CCS 70X120 X2 ADP. FLANGELESS BI - 2004159

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004159 SCATOLA CCS 70X120 X2 ADP. FLANGELESS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Installabile a incasso - no

  • Colore - Bianco

  • Con scomparto avvolgicavo -

  • Montaggio superficiale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912038319

Codice prodotto

QBX2004159

Cod. produttore

2004159

Produttore

QBX

Con connettore / giunto:

Installabile a incasso:

no

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Con campo testo:

no

Serracavo:

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Coperchio a cerniera

Larghezza del dispositivo:

69.8 mm

Profondità del dispositivo:

119.9 mm

Altezza del dispositivo:

23.85 mm

Scatola a 2 posizioni per bussole SC Simplex o LC Duplex flangeless per la terminazione di cavi ottici monomodali fino a 4 FO. Ideale per installazioni a parete per predisporre l?arrivo della fibra ottica all?interno di appartamenti in edifici esistenti.